Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMM medical Verbandstofffüllung DIN 13169:2021 364307-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364307-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     318.000.16900
EAN/GTIN:
     4045444400029
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
GRAMM medical Verbandstofffüllung DIN 13169:2021 Verbandstofffüllung nach DIN 13 169 GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen mehrsprachig bedruckt für höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zur normgerechten Befüllung von Verbandschränken, -kästen und -koffern Auszug aus den Unfallverhütungsvorschriften: a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben ab 51 bis 300 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13 169, je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13 169, b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben ab 21 bis 100 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13 169, je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13 169, c) auf Baustellenab 11 bis 50 Beschäftigten = 1 Verbandkasten DIN 13 169, je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13 169 Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13169
Weitere Informationen:
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13169
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
1.033000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 31,96*
5 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 38,53*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 38,85*
Lager 4445
40
10
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 39,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 394,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
31.800.015.730
ab € 14,63*
Ähnlich
Nonne Gastro
318.000.15700
ab € 13,03*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 52,43*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.