Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiDry®
Artikel-Nr.:
     380-B-2372-10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2372-10
EAN/GTIN:
     4792249053652
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4121A), ISO 18889 (GR), Trägermaterial: Nylon/Elasthan Strickgewebe, nathlos
Material Beschichtung: patentierte Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), mit einer zusätzlichen Nitril-Micro-cup Beschichtung, Pat. EP 1608808
Material Futter: Nylon, Polyester, Elasthan
Materialstärke: 1,30 mm
Länge: ca. 25,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- ISO 18889:2019 (GR)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend durch LIQUItech® Technologie
- Hervorragender Komfort durch spezielle 2-fach Beschichtung auf Nylon Strickhandschuh
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Mechanische Tätigkeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
lila
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, (4121A),, (GR), 18889, 388, ATG®, EN, ISO, MaxiDry®,, Nylon-Strickhandschuh
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 3,85*
7 Tage
246
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,25*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,26*
1 Tag
480
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,67*
€ 4,56*
Lager 380
23
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 6,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2372-11
ab € 3,23*
Ähnlich
ATG
2372-8
ab € 3,21*
Ähnlich
ATG
2372-9
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.