Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack blau 70ltr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Abfallsack blau 70ltr.
Artikelbild: Abfallsack blau 70ltr.
Artikel-Nr.:
     380-P-1225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941916
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
575 x 1000 mm, TYP50, 25 St.a.Rolle, - Stärke: 0,05mm
- Größe: 575 x 1000mm
- Inhalt: 70 Ltr
- Farbe: blau
- 25 Stück in der Verpackung
- 250 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, 1000, 25, 575, 70ltr., St.a.Rolle, TYP50,, blau, mm,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,5225*
€ 6,57178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,0525*
€ 6,01248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
20007
ab € 0,1796*
Ähnlich
Emil Deiss
10900
ab € 3,19*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,69*
Ähnlich
ecofine
ab € 4,0825*
Ähnlich
ecofine
ab € 4,0925*
Ähnlich
ecofine
ab € 4,0825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.