Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Steckregal mit Rückwand, Grundfeld, 8 Fachböden, 7 OH, BxTxH 750x300x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9514
EAN/GTIN:
     4044917345904
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Mit Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 360,23*
€ 444,57*
€ 5,50*
ab € 373,49*
€ 444,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,02*
€ 452,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,40*
€ 455,47*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,37*
€ 473,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,27*
€ 562,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,68*
€ 542,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9564
ab € 312,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9567
ab € 351,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9464
ab € 316,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9467
ab € 357,79*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9573
ab € 415,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9473
ab € 424,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.