Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, Grundfeld, 8 Fachböden, 7 OH, BxTxH 960x400x2600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9417
EAN/GTIN:
     4044917336605
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Mit Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, aktenregal lichtgrau, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,50*
€ 525,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 422,48*
€ 525,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,05*
€ 543,98*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,73*
€ 566,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,23*
€ 647,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,62*
€ 658,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,73*
€ 574,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9564
ab € 310,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9567
ab € 350,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9464
ab € 315,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9467
ab € 357,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9573
ab € 413,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9473
ab € 425,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.