Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, fahrbar, 4 Schubladen: 50, 2x100, 200 mm, Zylinderschloss, BxTxH 564x725x723 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12876451
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14.281.020
EAN/GTIN:
     7612269000603
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschränke - fahrbar
Die LISTA Schubladenschränke bieten massgeschneiderte Topqualität für professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z.B. in Montagehalle oder der Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.

Die Modelle auf den Seiten 654-658 und 672-673 stehen in einer übersichtlichen Auswahl in zwei Standardfarben sowie verschiedenen Größen und Konfigurationen innerhalb von maximal 5 Arbeitstagen abgehend zur Verfügung. Die strapazierfähigen Schränke tragen wahlweise 75 kg oder 200 kg je Schublade und eignen sich damit auch für schwere Lagergüter. Die Schränke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwände und Böden der Schubladen werden aus einem Stück gefertigt. Schubladenfront, Rückwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4 Tonnen sind aufgeschweißt. Verschiedene Schubladenhöhen (50 bis 300 mm) gewährleisten die optimale Volumenausnutzung.
∙ 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA
4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke, Fahrbare Schubladenschränke, Fahrbarer Schubladenschrank, Mobile Schubladenschränke, RSW_Mobiler_Schubladenschrank, fahrbar
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,11*
€ 790,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,24*
€ 791,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,47*
€ 809,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,06*
€ 834,99*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,49*
€ 899,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,18*
€ 1.070,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,23*
€ 1.042,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,18*
€ 1.012,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,49*
€ 968,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.396.000
ab € 7,61*
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,01*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 52,07*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,11*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 12,95*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,42*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,08*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 10,30*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 12,80*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,73*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 8,02*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,71*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,13*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 19,86*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.