Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen , ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen , ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen , ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen , ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , weiß
Abfallbehälter Brute ® Container mit Lüftungskanälen , ohne Deckel , Inhalt 121 Liter , weiß
Artikel-Nr.:
     3904H-83026320
Herst.-Nr.:
     FG263200WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Runde Brute Container (ohne Deckel) aus Polyethylen erhältlich in 5 gängigen Großen. Für Temperaturbereiche von -29° bis +60°C geegnet

  • Inhalt: 121 Liter.
  • Maße: Durchmesser 56 x 69cm
  • Polyethylen
  • Farbe: weiß
  • Container mit Lüftungskanäle
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne weiß, abfallbehälter für außenanlagen, mülltonne höhe 690 mm, Container, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Rubbermaid, Brute Container
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,65*
€ 60,48*
€ 8,95*
ab € 48,18*
€ 61,45*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 54,89*
€ 68,8654*
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 69,01*
Lager 3904
4
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,02*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,49*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,69*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 8,63*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,25*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 5,16*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,04*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,82*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,32*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,56*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.