Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-755 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex_11-755_Grey_Product_Application_Image__APAC.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_Application_Image__APAC.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_Back.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_Front_EMEA_APAC.jpg
HyFlex_11-755_Grey_Product_U-Card_EMEA_APAC.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-755007
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11755070
EAN/GTIN:
     10076490617537
Datenblatt_HyFlex_11-755.pdf
Konformitaetserklaerung_hyflex-11-755_hyflex.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schnittschutzhandschuh zur Montage und Handhabung scharfkantiger Teile

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz durch integrierte INTERCEPT Technology.
  • Hohe Fingerbeweglichkeit durch extrem leichte Konstruktion.
  • Hautfreundlicher Schnittschutzhandschuh.
Hauptmerkmale:
  • Hoher Schnittschutz (E)
  • Erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität
  • Touchscreen Compatible
  • Anatomische Passform
  • Dermatologisch geprüft durch Dermatest
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
Grau
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
225-285
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3X41E)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 12,00*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 12,12*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 12,14*
Lager 3995
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,83*
€ 12,30*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.