Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-755, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-755 Gr. 7 Intercept-Träger 18-Gauge, PU Handschuh
Ansell HyFlex® 11-755 Gr. 7 Intercept-Träger 18-Gauge, PU Handschuh
Ansell HyFlex® 11-755 Gr. 7 Intercept-Träger 18-Gauge, PU Handschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-673283
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11755070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Unser leichtester, Touchscreen-kompatibler, schnittfester Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A5/ISO E.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Extrem dünner Handschuh der Schnittschutzklassen ANSI A5/ISO E mit einer viermal höheren Schnittfestigkeit* für einen unschlagbaren Schutz
  • Touchscreen-Kompatibilität für eine größere Produktivität
  • Extrem leichte Konstruktion für eine hohe Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage scharfkantiger Teile

    * Im Vergleich zu einem Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A2/ISO B


Anwendungsbereiche:
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Greifen und Befestigen von Komponenten
  • Endmontage
  • Veredelung von Materialien und Produkten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • Dermatologically Tested
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
225-285 cm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Nein
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X41E
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 12,00*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 12,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 12,14*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,83*
€ 12,30*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 96 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 145,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.