Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-757 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex_11-757_Application_Image_EMEA_APAC.jpg
HyFlex_11-757_Application_Image_EMEA_APAC.jpg
HyFlex_11-757_Application_Image_NALAC.jpg
HyFlex_11-757_Application_Image_NALAC1.jpg
HyFlex_11-757_Application_Image_NALAC2.jpg
HyFlex_11-757_Black_Product_EMEA-Front.jpg
HyFlex_11-757_Black_Product_EMEA_U_Card.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-757008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11757080
EAN/GTIN:
     10076490620469
Datenblatt_HyFlex_11-757.pdf
Konformitaetserklaerung_hyflex-11-757.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ein Schnittschutzhandschuh, der Gemütlichkeit und Schnittschutz kombiniert

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz durch integrierte INTERCEPT Technology.
  • Unschlagbare Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort durch extrem leichte Konstruktion.
  • Bedienbarkeit von Touchscreens möglich.
Hauptmerkmale:
  • Hoher Schnittschutz (F)
  • Erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität
  • Touchscreen Compatible
  • Maßgeschneiderte Passform
  • Dermatologisch geprüft durch Dermatest
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon, Edelstahl, Polyester, Wolfram
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
222-274
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3X31F)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 12,79*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 12,81*
21 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,56*
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 10,33*
€ 13,59*
1
€ 8,95*
ab € 11,06*
€ 16,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 36 Paar
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 163,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.