Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Schutzhandschuh Edge 76-200 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_EDGE_76-200_White_Product_EMEA-_U-Card.jpg
01_EDGE_76-200_White_Product_EMEA-_U-Card.jpg
EDGE_76-200_White_Product_EMEA-_Back.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3076-200009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     7620009
EAN/GTIN:
     10076490440340
Datenblatt_edge-76-200.pdf
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Leichte, dehnbare Handschuhe aus verschiedenen Garnen in unterschiedlichen Ausführungen.

Beschreibung:

  • Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz
  • Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten.
  • Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken.
  • Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger.
  • Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  • 76-200 und 76-202: Nylon-Ausführung: weicher, komfortabler, flexibel undflusenarrn.

Eigenschaften:

  • Nahtloser Handschuh für einen hohen Komfort bei längeren Tragezeiten.  Tragbar als Einzel- oder Unterhandschuh
  • Beidhändig tragbar Beidseitig tragbar, daher kostengünstiger
  • Alle Modelle sind waschmaschinenfest bis 40 °C . Kein Einlaufen oder Versteifen, formstabil. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nylon
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Länge:
180-240
ESD_Zertifiziert:
Nein
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490495869
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388(214XA)
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, baumwollhandschuhe weiß, baumwollhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, BEIDHÄNDIG TRAGBAR
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
260
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,18*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,19*
Lager 3995
113
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,82*
€ 1,25*
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,28*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 372 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 756 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
76200100
ab € 0,80*
Ähnlich
Ansell
76200070
ab € 0,77*
Ähnlich
Ansell
76200080
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.