Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählsystem Max 1500 kg d=0,0001 kg Bestehend aus: KIP 1500V20M, CFS 6K0.1 (CCS 1T-4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN Zählsystem Max 1500 kg d=0,0001 kg Bestehend aus: KIP 1500V20M, CFS 6K0.1 (CCS 1T-4)
KERN Zählsystem Max 1500 kg d=0,0001 kg Bestehend aus: KIP 1500V20M, CFS 6K0.1 (CCS 1T-4)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CCS 1T-4
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 1T-4
EAN/GTIN:
     4045761235878
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
KERN Zählsystem Max 1500 kg d=0,0001 kg Bestehend aus: KIP 1500V20M, CFS 6K0.1 (CCS 1T-4)

KERN Zählsystem Max 1500 kg; d=0,0001 kg Bestehend aus: KIP 1500V20M, CFS 6K0.1

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden;

Referenzwaage KERN CFS:

Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit; Über Tastenblock programmierbar::
- gewünschte Referenzstückzahl
- bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays: für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Speicher (PLU): für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters; Fill-to-target-Funktion:: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwerts wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt; Genaues Zählen:: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;

Mengenwaage KERN :

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) KERN CCS 1T-4 statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden;

KFP-V20 IP67, KFU-V20

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert: ; 4-Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e;
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Waagen Industriewaagen Zählsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.487,16*
€ 1.745,83*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.657,76*
€ 1.746,06*
Frei Haus
ab € 1.822,02*
€ 1.925,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.163,74*
€ 2.261,18*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,06*
€ 2.077,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,92*
€ 2.062,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,44*
€ 2.010,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,03*
€ 1.981,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,76*
€ 1.972,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266687
ab € 239,92*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.