Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Zählwaage CCS 1T-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-720
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283720
EAN/GTIN:
     4045761235878
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
KERN Zählwaage CCS, bis 1,5 t, min. Teilegewicht 1,0 g/Stck., Wägeplatte 1000 x 1000 mm
  • Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stückzahlen
  • Automatische Referenzoptimierung - stufenweise wird der Durchschnittswert des Teilegewichts optimiert
  • Interner Speicher für Daten von bis zu 100 Artikeln
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an PC, Drucker oder Netzwerk
  • Zielstückzahl- und Zielgewichtsfunktion - Signal ertönt bei Erreichen des Zielwerts
  • Zählsummenspeicher -Aufsummieren gleicher Zählteile in Gesamtstück und Gesamtgewicht
  • 3 Displays - Gesamtgewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Über Tastenblock programmierbar
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313752) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: CCS
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 1500 kg
  • Wägebereich Referenzwaage max.: 6 kg
  • Ablesbarkeit d: 0,5 kg
  • Ablesbarkeit d Referenzwaage: 0,0001 kg
  • Höhe Wägeplatte [mm]: 108
  • Maße Wägeplatte [mm]: 1200 x 1500
  • Reproduzierbarkeit: 0,0002 kg
  • Linearität: ± 0,0005 kg
  • Nennspannung [V]: 220 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 100 mg
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 1 g
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 110
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
125 mm
Gewicht:
110 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.487,16*
€ 1.745,83*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.657,76*
€ 1.746,06*
Frei Haus
ab € 1.822,02*
€ 1.925,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.163,74*
€ 2.261,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.261,18*
€ 2.690,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.243,99*
€ 2.670,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,05*
€ 2.607,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.163,74*
€ 2.574,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266687
ab € 239,92*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.