Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCS 1T-4 Zählsystem - 1500kg/500g ; 6kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCS 1T-4 Zählsystem - 1500kg/500g ; 6kg/0,1g
Kern CCS 1T-4 Zählsystem - 1500kg/500g ; 6kg/0,1g
Kern CCS 1T-4 Zählsystem - 1500kg/500g ; 6kg/0,1g
Kern CCS 1T-4 Zählsystem - 1500kg/500g ; 6kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M5114
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 1T-4
EAN/GTIN:
     4045761235878
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme


Kern CCS1T-4 Zählsystem

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.
Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.

Referenzwaage CFS 6K0.1

- Wägebereich: 6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 1g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Plattform KIP 1500V20M

- Wägebereich: 1500 kg.

- Ablesbarkeit: 500 g.

- Mindestlast: 10000 g.

- Wägefläche: 120 x 150 x 10,8 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl Riffelblech

- Kabellänge: 5 m.


Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.
Referenzwaage KERN CFS:
Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,
Wägebereich und Stückgut-Volumina.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl.
- bekanntes Referenzgewicht.
Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.
Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.
Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Wägebrücke KERN KIP-V20 IP67:
Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt.
4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e.
Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional).
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben.
Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.487,16*
€ 1.745,83*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.657,76*
€ 1.746,06*
Frei Haus
ab € 1.822,02*
€ 1.925,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.163,74*
€ 2.261,18*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,83*
€ 2.077,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,87*
€ 2.050,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.705,64*
€ 2.029,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,12*
€ 1.942,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,79*
€ 1.819,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.495,55*
€ 1.779,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,16*
€ 1.769,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,55*
Zubehör
Kern
266687
ab € 239,92*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,74*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,97*
Zubehör
Kern
267429
ab € 251,60*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.