| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040179410160060 Herst.-Nr.: 4017A41606088 EAN/GTIN: 7332718004883 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | A 4 BUMAX88 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M16x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 11.740 KGM | Materialnummer: | 04017.941.0160.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m16x60 a4, din 933, din 933 a4, BUMAX88, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4 BUMAX88, ISO4017, M16x60, 16x60, AM40171660, 04017.941.0160.060 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 12,4371* | € 14,0171* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 15,189* | € 17,049* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 15,279* | € 17,049* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 15,25* | € 17,05* | | | | Lager 4 | | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 28,129* | € 30,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 28,129* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 757,475* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|