Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 HF
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 HF
Artikel-Nr.:
     400-1040408
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656039
EAN/GTIN:
     3165140093415
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 HF


Das S 922 HF Flexible für Holz und Metall Säbelsägeblatt macht bündige Schnitte in Holz und Metall. Die gefrästen, geschränkten Zähne machen das Blatt ideal für Schnitte ohne besondere Anfürderungen. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die Stundardlänge (150 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5 / 10, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten, Typ: S 922 HF
- Breite: 5,1, - Gewicht: 0,045 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 21,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Länge:
21,5
Breite:
5,1
Höhe:
0,4
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,84*
€ 4,83*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,21*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,64*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,82*
Lager 400
208
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656270
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656021
ab € 10,87*
Zubehör
Bosch
2608654981
ab € 10,70*
Zubehör
Bosch
2608656043
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608656022
ab € 12,31*
Zubehör
Bosch
2608656016
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608657558
ab € 37,40*
Zubehör
Bosch
2608656040
ab € 4,31*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.