Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 522 BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 522 BF
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 522 BF
Artikel-Nr.:
     400-1139371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656269
EAN/GTIN:
     3165140235846
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
fuchsschwanzsägeblatt bosch

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 522 BF


Das S 522 BF Flexible für Metall Säbelsägeblatt ist konzipiert für die Nutzung mit Kompaktsägen. Die feine Zahnteilung von 1,8 mm macht schnelle Schnitte. Zudem bietet das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Blech mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Die feine Zahnteilung ermöglicht das Schneiden von Blech mit einer Dicke von 3–8 mm. Die kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm und ist ideal für Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8 / 14, Abmessungen LxBxD [mm]: 100 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: starke Bleche (3-8 mm), schneller Schnitt, Typ: S 522 BF
- Breite: 5,2, - Gewicht: 0,029 kg, - Höhe: 0,7, - Länge: 15





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Länge:
15
Breite:
5,2
Höhe:
0,7
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,23*
€ 2,95*
6 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,02*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,17*
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,92*
Lager 400
200
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,30*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,51*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,55*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.