Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1334249 Herst.-Nr.: 91566 EAN/GTIN: 4006209915660 |
| |
|
| | |
| Stahldübel FBN II 12/120 GS Der fischer Bolzenanker FBN II mit großer Unterlegscheibe ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Mit der vormontierten großen Unterlegscheibe ist der Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Befestigung von Auflagerbalken und Schwellen sowie anderen Holzkonstruktionen zu empfehlen. - Bohrernenndurchmesser 12 mm - Dübellänge 214 mm - Gewindemaß (metrisch) 12 - Oberflächenschutz GALV - Werkstoff gehärteter Stahl - Material galvanisch verzinkter Stahl - Nutzlänge 120 mm - Verpackungsvariante Faltschachtel - Gewinde M12 x 177 mm - Max. Nutzlänge max./min. 120 / 135 mm/Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage 210 mm - Schlüsselweite 19 mm - U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) 44 x 4 mm - Verankerungstiefe 65 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,201 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,40* | ab € 2,47* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 2,70* | € 3,68* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 3,79* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 3,84* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|