| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1641913 Herst.-Nr.: 6204018304 EAN/GTIN: 4332163258506 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungswelle 10mmx10m E+R Rohrreinigungswelle •Wellen aus verzinktem Federstahldraht, doppellagig •Kurbel mit Holzgriff •Wellen-Ø 8 mm mit fester Kralle •Wellen-Ø 10 bis 12 mm mit Schlammbohrer •1/2"-WW-Gewindeanschluss •Auswechsel- und verlängerbar •Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, rohrreinigungsspirale 10mm, reinigungsspirale, Reinigungswelle, Roos, III, E+R, Rohrreinigung, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Engelbrecht, QR4028742, Kanal-TV, Rohr-Reinigungswelle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,19* | € 60,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,41* | € 60,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,13* | € 61,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,60* | € 64,66* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,30* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|