Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer WP/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer WP/E
Winkelpolierer WP/E
Artikel-Nr.:
     400-1913412
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28660
EAN/GTIN:
     4006274286603
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

Winkelpolierer WP/E


Der Winkelpolierer WP/E von PROXXON ist der kleinste und feinste weltweit! Mit 50 mm-Gummistützteller.
Für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird: Zum Veredeln von blanken Oberflächen, Reinigen, Entrosten, für den letzten Schliff" nach dem Lackieren.
Balancierter Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik) für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck.
Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Polieremulsion (75 ml) sowie Microfaser-Tuch.

- 220 - 240 V. 50 Hz. 100 W
- 800 - 2.500/min.
- Länge: 270 mm
- Gewicht: 720 g
- Schutzisoliert nach Klasse 2
- Gewicht: 2,032 kg
Winkelpolierer, Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm, Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben, Nigrin-Polieremulsion, Microfaser-Tuch




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,032 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 103,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,22*
€ 104,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 113,86*
2 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 116,67*
Lager 400
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 127,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,37*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,80*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,07*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,08*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,08*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 4,87*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 4,88*
Zubehör
Proxxon
28410
ab € 4,14*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29070
ab € 18,89*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 2,03*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 2,82*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.