Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer WP/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer WP/E
Winkelpolierer WP/E
Winkelpolierer WP/E
Winkelpolierer WP/E
Winkelpolierer WP/E
Artikel-Nr.:
     4502-04L0379
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28660
EAN/GTIN:
     4006274286603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Winkelpolierer, 28660, Proxxon Der Winkelpolierer 28660 verfügt über eine Drehbewegung für effizientes Polieren und zum Reinigen, Entrosten und für den "letzten Schliff" nach dem Lackieren. Ausgewuchteter Spezialmotor, leistungsstark, leise und langlebig. Geräuscharmes Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik) für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem Polypropylen mit Originalausstattung zum sofortigen Einsatz: Schaumstoff-Stützteller Ø50 mm mit Klettverschluss, Polierschwamm (mittelhart), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2x 25 ml) sowie ein Mikrofasertuch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelpolierer
Drehzahl:
2800 1/min
Leistung:
100 W
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
LU
Gewicht:
2.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, proxxon polierer, polierer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Poliergerät, Schleifmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 104,74*
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 104,75*
1 Tag
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,95*
€ 110,67*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 114,14*
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 126,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28667
ab € 3,49*
Zubehör
Proxxon
28668
ab € 3,50*
Zubehör
Proxxon
29074
ab € 2,88*
Zubehör
Proxxon
29076
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29077
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29078
ab € 4,19*
Zubehör
Proxxon
29092
ab € 5,00*
Zubehör
Proxxon
29096
ab € 5,00*
Zubehör
Proxxon
28410
ab € 4,26*
Zubehör
Proxxon
29094
ab € 3,80*
Zubehör
Proxxon
29070
ab € 17,75*
Zubehör
Proxxon
29098
ab € 2,49*
Zubehör
Proxxon
28664
ab € 3,73*
Zubehör
Proxxon
28666
ab € 1,835*
Zubehör
Proxxon
28670
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.