Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multifunktionsfräse DRT50ZJX2 18,0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Multifunktionsfräse DRT50ZJX2 18,0 V
Akku-Multifunktionsfräse DRT50ZJX2 18,0 V
Artikel-Nr.:
     400-2106228
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DRT50ZJX2
EAN/GTIN:
     0088381846127
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Akku-Multifunktionsfräse DRT50ZJX2 18,0 V



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Inkl. justierbarem Parallelanschlag, Kantenfräsermodul, Oberfräsenmodul und Grundplatte mit Winkelverstellung
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Fremdabsaugung möglich
Technische DatenLeerlaufdrehzahl: 10.000-30.000 min-1Hubhöhe: 0 - 40 mmWerkzeugaufnahme: 6 oder 8 mm Akkuspannung: 18 VMaße (LxBxH) mm: 134x89x226 Gewicht: 2,1 kgSchalldruckpegel (LpA): 78 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A)K-Wert Vibration: 1,5 m/s² Lieferumgang: MAKPAC Gr.4Oberfräsenmodul kpl.Kantenfräsenmodul kpl.Winkelfräsmodul "
- Akkuspannung: 18 V, - Hubhöhe: 0 - 40 mm, - Leerlaufdrehzahl: 10 000 - 30 000 min⁻¹, - Schalldruckpegel: 78 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 6 / 8 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
7,272 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 211,64*
€ 247,06*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 219,79*
€ 254,34*
Frei Haus
ab € 231,55*
€ 262,82*
€ 4,90*
ab € 233,37*
€ 266,79*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,89*
€ 337,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,51*
€ 373,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,18*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 28,75*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09012
ab € 86,15*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09022
ab € 147,20*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09030
ab € 180,98*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09045
ab € 78,34*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09007
ab € 72,83*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 69,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.