Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenhalter | 3 in 1 | 3 Befestigungsmöglichkeiten | Kunststoff | Stahl, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T340265
T340265
Artikel-Nr.:
     4588-T340265
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T340265
EAN/GTIN:
     4035300982738
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
conmetall seifenhalter
Seifenhalter 3 in 1 Glas

Bestehend aus:

Seifenhalter
• Material: Stahl, verchromt
• Schale aus Kunststoff
• Maße: 110 x 132 x 102 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Halter
• Material: ABS-Kunststoff, verchromt
• 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
• Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad
• Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
• Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
• Aussendurchmesser 72 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, kleben, bohren, saugnapf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,85*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,23*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T340275
ab € 15,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340273
ab € 15,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340251
ab € 4,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340250
ab € 4,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340267
ab € 8,49*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340261
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.