Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 88 PAWA, gef., Schweinsleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh 88 PAWA, gef., Schweinsleder, Größe 10
Handschuh 88 PAWA, gef., Schweinsleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-101070
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     174
EAN/GTIN:
     4332163345268
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schweinsleder-Handschuh 88 PAWA

Ausführung:
• Innenhand gefüttert
• Einteilig
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Schweinsleder
Größe: 10

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.2.
Herstellerartikelnummer:
174
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, 31230010, Handschuh, Handschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1656
12
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 2,83*
12
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,95*
7 Tage
1656
12
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,00*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,03*
2 Tage
1656
12
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.