Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Schweinslederhandschuh 88 Pawa, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stronghand Schweinslederhandschuh 88 Pawa, Gr. 10
Stronghand Schweinslederhandschuh 88 Pawa, Gr. 10
Stronghand Schweinslederhandschuh 88 Pawa, Gr. 10
Stronghand Schweinslederhandschuh 88 Pawa, Gr. 10
Stronghand Schweinslederhandschuh 88 Pawa, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-101921
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4332163345268
EAN/GTIN:
     4332163345268
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Stronghand Schweinslederhandschuh 88 PAWA

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Innenhand gefüttert
  • Einteilig
  • Farbe: hellgelb-natur
Material: 
Schweinsleder

Weitere Informationen:
Zusätzliche Schutzfunktion:
Pulsschutz
Schutz:
EN 388:2122
Gummizug:
über Handrücken
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Farbe Drell:
beige
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Farbton Material Handschuh:
natur
Internetfarbe:
gelb
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert:
Nein
Innenverarbeitung:
gefüttert
Farbe Material Handschuh:
beige
Stulpenform:
gerade
Stulpenart:
Segeltuchstulpe
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Schweinsvollleder
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
Anstoßen
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2122
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Basis:
Mechanischer Lederhandschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Branche:
universelle Branche
Normen:
EN 388
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schutzklasse:
2
Material:
Leder
Hersteller:
Stronghand
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schweinslederhandschuh, Schweinslederhandschuhe, Schweinsnarbenlederhandschuh, Schweinsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Handschuh 88 PAWA, gef., Schweinsleder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1656
12
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 2,83*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,95*
7 Tage
1656
12
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,00*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,03*
2 Tage
1656
12
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.