Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFlex 11-738, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh HyFlex 11-738, Gr. 8
Ansell Handschuh HyFlex 11-738, Gr. 8
Ansell Handschuh HyFlex 11-738, Gr. 8
Ansell Handschuh HyFlex 11-738, Gr. 8
Ansell Handschuh HyFlex 11-738, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     4012-1012717
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-738/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-738«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch besonders starke Fasern • Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben • Lösungsmittel- und silikonfrei Ausführung: Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt, mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Zuschnitt trockener oder leicht öliger Kleinteile, Wartungsarbeiten Material: Träger INTERCEPT Technology -Garn Glasfaser, HPPE, Polyester, Spandex, Beschichtung: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril Gauge: 13 Länge: 225–75 mm Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.4.2.C.
Herstellerartikelnummer:
11-738/8
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 11,16*
5 Tage
60
12
€ 6,50*
ab € 8,64*
€ 11,17*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,94*
5 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,03*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 12,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 96 Paar
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 133,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11738100
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
11738110
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
11738060
ab € 8,30*
Ähnlich
Ansell
11738070
ab € 8,31*
Ähnlich
Ansell
11738090
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.