Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Damen Bundhose 2391, rot/schiefer/schwarz, Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2391036 Gr.36 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz
Planam Highline 2391036 Gr.36 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz
Planam Highline 2391036 Gr.36 Damen Bundhose rot/schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1047682
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2391036
EAN/GTIN:
     4030913941134
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Perfekte Passform, ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles, was Frauen der Tat benötigen, um einen guten Job zu machen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
36
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Damen Bundhose
Farbe:
rot/schiefer/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe und Applikationen </strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle, <br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe </strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Canvas-Gewebe   (320 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Fertigung/Lager/Logistik, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Highline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
Produktmerkmal 3:
Handytasche und doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 4:
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund hinten
Produktmerkmal 6:
Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,60 kg
Height:
168 cm
Chest:
82 cm
Waist:
66 cm
Hip:
92 cm
Crotch:
79 cm
Sleeve:
60 cm
Thigh:
57 cm
Damen-Größen:
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,56*
€ 21,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 21,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,41*
€ 21,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2391034
ab € 15,10*
Ähnlich
Planam
2391038
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
2391040
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2391042
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2391044
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2391046
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
2391048
ab € 15,06*
Ähnlich
Planam
2391050
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2391052
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2391054
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.