| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030913941134 Herst.-Nr.: 2391036 EAN/GTIN: 4030913941134 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen •doppelte Maßstabtasche •links Oberschenkeltasche mit Klettverschluss •Latztasche mit Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen •Gummizug im Bund •Reißverschluss mit Hosenschlitz Material: •285 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 36 | Länge: | 82 | Farbe: | rot/schiefer/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,56* | € 21,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,52* | € 21,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,41* | € 21,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,22* | € 22,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,40* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|