Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose Highline rot/schiefer/schwarz Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2391
Planam 2391
Artikel-Nr.:
     2627A-4705239136
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2391036
EAN/GTIN:
     4030913941134
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einfach praktisch.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer/schwarz
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenhose, damenbundhose, damenarbeitshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,68*
€ 21,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 21,70*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 21,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2391034
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
2391038
ab € 15,14*
Ähnlich
Planam
2391040
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
2391042
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
2391044
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2391046
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2391048
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
2391050
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2391052
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2391054
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.