Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Batterie 1 Jahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder Batterie 1 Jahr
Rauchmelder Batterie 1 Jahr
Artikel-Nr.:
     4012-107236
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90400
EAN/GTIN:
     4011160904004
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchmelder "H-AL 9000"

• Fotoelektrischer Melder
• Inklusive 9 V Block-Batterie
• Warnton bei niedrigem Batteriestand
• Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
• Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
• Sicherheitsclip (verhindert die Montage ohne Batterie)
• Inklusive Befestigungsmaterial
• Geprüft nach EN 14604
• Einsatzbereich 20-40 m²

Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Höhe:
37 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
90400
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, 4011160904004
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,31*
1
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 11,58*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,35*
€ 11,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,49*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,71*
Ähnlich
as - Schwabe
10020
ab € 122,99*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 118,15*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 181,97*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 256,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 368,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.