Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W616762
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90400
EAN/GTIN:
     4011160904004
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Die meisten Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. Gefährlich ist dabei nicht so sehr das Feuer, sondern der Rauch.
Rauchmelder retten Leben – der laute Signalton warnt Sie auch im Schlaf rechtzeitig vor der Brandgefahr und verschafft Ihnen den nötigen Vorsprung, um sich und Ihre Familie in Sicherheit bringen zu können.

Fotoelektrischer Melder
H-AL 9000 inklusive 9 V Block-Batterie
Warnton bei niedrigem Batteriestand
Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet
Sicherheitsclip (verhindert die Montage ohne Batterie)
Höhe ca. 37 mm, Durchmesser 100 mm
Inklusive Befestigungsmaterial
IP20: zur Verwendung im Innenbereich
Lieferumfang:
inklusive 9 V Block-Batterie + Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
100 mm
VdS-Nr.:
VdS 3131
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, AS Schwabe, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 11,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,35*
€ 11,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,49*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,71*
Ähnlich
as - Schwabe
10020
ab € 122,99*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 118,15*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 181,97*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 256,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 368,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.