| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-90400 Herst.-Nr.: 90400 EAN/GTIN: 4011160904004 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder H-AL 9000.Fotoelektrischer Rauchmelder.Inkl. 9 V Carbon Zink Batterie (Betriebsdauer min. 1 Jahr).Warnton bei niedrigem Batteriestand.Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung.Höhe 37 mm, Durchmesser 100 mm.Inkl. Befestigungsmaterial.Zur Wand- oder Deckenmontage geeignet.Sicherheitsclip (verhindert die Montage ohne Batterie).Signalton mit 85 dB.Verpackt in hochwertigem Farbkarton. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder optisch, Feuermelder, Sicherheitsmelder, Brandmelder, Gefahrenmelder, Warnmelder, Set, 10, Abus |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,50* | € 11,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,91* | € 11,61* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 7,35* | € 11,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,51* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,22* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|