Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell EDGE® 48-128, Größe 11,0
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 4012
Artikel-Nr.:
4012-1077265
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48128110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz
Sehr leicht und komfortabel
Große Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
Gute Abrieb- und Ölfestigkeit
Seine dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen
Anwendungsbereiche:
Montage von Kleinteilen
Allgemeine Arbeiten
Verpackung
Qualitätskontrolle
Endbearbeitung:
Handinnenflächenbeschichtet
Standards:
CE Number
EN 388:2003
EN 388:2016
EN 388:2016 +A1:2018
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 21420:2020
Category II
REACH Compliant
Verpackungseinheit:
12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Mechanikerhandschuh
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,22*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,27*
Lager 302
5 Tage
32
12
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,34*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,42*
Lager 362
1 Tag
32
1
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 15,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48128100
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48128060
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48128070
ab € 9,66*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48128080
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48128090
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen