Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Kippbehälter autom. Typ 4 A 900 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-1144905
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 900 v
EAN/GTIN:
     4052462065789
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ 4A mit Abrollsystem verzinkt

• Mit Abrollsystem
Stabiler Grundrahmen, Einfahrtaschen und umlaufendes Randprofil am Wannenblech.
• Mit günstigem Lastschwerpunkt
Mit 3 automatischen Entrieglungspunkten zum versetzten Abkippen über dem Container.
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
• Optionales Zubehör
Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen.
Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 0,9m³, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830911560, 30911560
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,01*
€ 1.211,91*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,75*
€ 1.211,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,22*
€ 1.233,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,96*
€ 1.242,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,77*
€ 1.246,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,93*
€ 1.442,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,96*
€ 1.433,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,40*
€ 1.395,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,03*
€ 1.370,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,75*
€ 1.356,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A900
ab € 200,16*
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 243,42*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,79*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 229,36*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.