Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1485xB1570xH865mm verz.Inh.0,9 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1494963
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 900, FEUERVERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462065789
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · günstiger Lastschwerpunkt · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · automatische Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 640/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
220 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
865 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Gesamtlänge:
1485 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, schüttgutbehälter 0,9m³, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,01*
€ 1.211,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,75*
€ 1.211,93*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,22*
€ 1.233,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,96*
€ 1.242,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,77*
€ 1.246,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,30*
€ 1.467,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,96*
€ 1.458,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,85*
€ 1.419,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,31*
€ 1.395,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,22*
€ 1.373,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
D4A900
ab € 200,16*
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 243,42*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 199,79*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 229,36*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 227,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.