| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1166249 Herst.-Nr.: 72010 EAN/GTIN: 4008198772002 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: • Sehr gutes Feingefühl • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen • Hohe Elastizität • Angenehmer Tragekomfort Ausführung: • Stulpe • Stretchrand • Profilierung • Baumwollvelourisierung • AQL (EN 374) 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie Material: Chloropren, Naturlatex Länge: 290–310 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 1.1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT | Herstellerartikelnummer: | 72010 | Herstellername: | KCL GmbH | Markenname: | Honeywell KCL | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,83* | € 3,54* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,99* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,02* | € 3,76* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,97* | € 3,80* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,15* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|