Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-929, Größe 11,0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 11,0
Ansell EDGE 48929 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     4012-1194821
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48929110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh für mittlere industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlosträger mit Vollbeschichtung aus Nitril
  • Die Vollbeschichtung aus Nitril schützt die Haut vor einem Ölkontakt.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.


Anwendungsbereiche:
  • Spanen/Stanzen/Schneiden
  • Schleifen
  • Montage von Komponenten
  • Wartungsarbeiten
  • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Handhabung von scharfkantigen Objekten


Grip Design: Rautenprofil

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A3
  • Category II


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
225-285 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43C
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 11,19*
22 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,52*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 12,44*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 10,62*
€ 13,51*
16 Tage
nicht lagernd
72
€ 6,95*
ab € 10,98*
€ 13,71*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
1 Packung enthält 2 Paar (ab € 4,175* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 67,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48929100
ab € 8,35*
Ähnlich
Ansell
48929060
ab € 49,64004*
Ähnlich
Ansell
48929070
ab € 8,28*
Ähnlich
Ansell
48929080
ab € 8,32*
Ähnlich
Ansell
48929090
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.