Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FFSDC13-0 AkkuRohrreinigungsgerät XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FFSDC13-0 AkkuRohrreinigungsgerät XXX
M18FFSDC13-0 AkkuRohrreinigungsgerät XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324556
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459708
EAN/GTIN:
     4058546028800
Suchbegriffe:
M18FFSDC13-0 AkkuRohrreinigungsgerä...
18 V Akku-Rohrreiniger mit elektronischem Fußpedal und integrierter Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit sehr schnell elektronisch abbremst
M18™ SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen von 8/10/oder 13 mm, sowie für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel
Integrierte Rückengurte für einfachen Transport
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
Geschlossenes Trommelsystem für erhöhte Arbeitssicherung und weniger Schmutzentwicklung beim Reinigen von verstopften Rohren
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Integrierte Zubehörhalterung
Die M18™ SWITCH PACK™ ist aufrüstbar zu einer Trommelmaschine mit automatischem Vorschub und Rücklauf, separat erhältlich
Standardausrüstung: Basisgerät, 2 x Trommeln, 2 x 13-mm x 15-m-Spiralen, 1 x Zubehörset & Arretierwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,05*
€ 965,65*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,43*
€ 965,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,05*
€ 966,07*
€ 53,00*
ab € 924,21*
€ 988,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,34*
€ 1.007,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,85*
€ 1.149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,01*
€ 1.137,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,73*
€ 1.112,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,63*
€ 1.094,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,43*
€ 1.082,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 159,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 125,81*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,47*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,85*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,03*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 272,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,93*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 224,59*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,95*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,92*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,11*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,28*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.