| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1351909 Herst.-Nr.: 11840120 EAN/GTIN: 10076490448995 |
| |
|
| | |
| AUSSERGEWÖHNLICHE ROBUSTHEIT UND HERAUSRAGENDE PASSFORM: PRÄZISION IN RAUEN ARBEITSBEREICHENTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Die robuste FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (zum Patent angemeldet) mit einer Dicke von 1,1 mm zeichnet sich durch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 aus und bietet somit einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden als andere leichte Handschuhe mit Beschichtung.
- Die FORTIX™-Beschichtung bietet eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
- Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tragekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers (für höheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilität) und über die gesamte Innenhandfläche (für mehr Bewegungsfreiheit).
- Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® 11-840 zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten.
- Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Anwendungsbereiche:- Montage von Kleinteilen
- Allgemeine Arbeiten
- Handhabung von Rohstoffen
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung Standards:- EN 388:2016 +A1:2018
- EN407:2020
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016
- EN 388:2003
- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 407:2004
- ANSI ABR 4
- ANSI Cut A1
- Dermatologically Tested
- OEKO-TEX® Centexbel
- Food Contact
- Category III
- Ecovadis label
Verpackungseinheit: - 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 200-275 mm | Gauge: | 15 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 12 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe mittlere Risiken: | Cat II | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4131A | Schutz vor Hitze: | X1XXXX | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,41* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,41* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,95* | € 4,10* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 3,37* | € 4,87* | | | | | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,03084* | € 5,49667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|