Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 517, Kat. II, grün/schwarz, Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-1377927
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
517-9
EAN/GTIN:
7392626070769
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bequemer, kurzer, wind- und wasserdichter Handschuh. Dank des Klettverschlusses sitzen die Handschuhe auch bei intensiven Tätigkeiten fest an Ihren Händen. Das dünne Futter hält Ihre Hände in etwas kälteren Umgebungen warm. Die gute Passform des Handschuhs sorgt für Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei allen Arbeiten, insbesondere bei Tätigkeiten, die ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
517
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals winterhandschuh leder
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh l
,
Schutzhandschuh
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,14*
€ 7,14*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,56*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,93*
Lager 260
7 Tage
18
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 8,94*
Lager 8BZC4
6 Tage
254
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 53,58* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070745
ab € 6,26*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 517 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Latex, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070721
ab € 6,25*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe TEGERA 517, Kat. II, grün/schwarz, Gr. 6
Ejendals
517-6
ab € 6,26*
Ähnlich
517/12, TEGERA 517, Handschuh, Größe 12 Farbe: schwarz/grün Kategorie: Cat.II Lä
Ejendals
517-12
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera Tegera 517 Arbeitshandschuhe, Größe 10, XL, Waterproof, Leder Schwarz, grün
Tegera
517-10
ab € 6,26*
Ähnlich
Tegera Tegera 517 Arbeitshandschuhe, Größe 7, S, Waterproof, Leder Schwarz, grün
Tegera
517-07
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen