Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4012-1378282
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800-6
EAN/GTIN:
     7340118318486
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Geschmeidiger Arbeitshandschuh aus 15-gg-Strick mit Nitrilschaum-beschichteter, glatter Handfläche, die auf trockenen wie feuchten Oberflächen hervorragenden Grip bietet. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8800
Größe:
6
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,19*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,42*
9 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,57*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 3,94*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 13,20*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,19*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 2,13*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,13*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,13*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.