Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 8800 Infinity Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Tegera® 8800 Infinity Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2244969790
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800
EAN/GTIN:
     7340118318516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh, glatte Oberfläche, hervorragender Grip auf trockenen wie feuchten Oberflächen, Schutz vor Kontaktwärme bis 100°C, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest-Siegel, DMFa-frei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-gelb
Material:
Nylon, Spandex, 15 gg, Nitrilschaum
Anwendung:
Für Präzisionsarbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
6
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,64*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,67*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,71*
6 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,77*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 6,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 15,37002*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 2,48*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,49*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.