Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Tegera® 8800 Infinity Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 8800
Tegera® 8800
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340008790002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800-6
EAN/GTIN:
     7340118318486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

Handschuh Tegera® 8800 Infinity Cat. II

Synthetikhandschuh, Nitril/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, Spandex, 15 gg, Glatte Oberfläche, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Öl- und fettresistente Innenhand, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • anatomisch geformt

Herausragende Merkmale

  • Sehr guter Schutz
  • hervorragendes Fingerspitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • guter Griff
  • besonders bequem
  • äußerst leicht
Weitere Informationen:
Größe:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 3,19*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,42*
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,57*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,95*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 13,13004*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,19*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 2,13*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,13*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,13*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.