Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank adlatus Buche 1500x700x740-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank adlatus Buche 1500x700x740-1140mm
RAU Werkbank adlatus Buche 1500x700x740-1140mm
RAU Werkbank adlatus Buche 1500x700x740-1140mm
RAU Werkbank adlatus Buche 1500x700x740-1140mm
RAU Werkbank adlatus Buche 1500x700x740-1140mm
Artikel-Nr.:
     4012-1383799
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-150-070-B
EAN/GTIN:
     4040376456359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werkbank, Serie adlatus 300, Buche-Massivplatte

• Mit Buche-Massivplatte: Stärke: 40 mm
• Flächenlast: max. 600 kg
• Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
• Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung)
• Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
• Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W
• Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte
• Kufen: mit Nivellierfüßen
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 740–1140 mm
Herstellername:
Rau GmbH
Herstellerartikelnummer:
08 WB-150-070-B
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,99*
€ 1.918,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.744,02*
€ 1.918,26*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.808,76*
€ 1.991,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.895,37*
€ 2.016,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,40*
€ 2.023,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,25*
€ 2.282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,34*
€ 2.256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,21*
€ 2.173,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,84*
€ 2.145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,99*
€ 2.121,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,32*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,66*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-150
ab € 105,94*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,13*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,72*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,60*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,21*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,24*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,84*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,73*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,28*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.