Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH740-1140mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9141456443
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-150-070-B
EAN/GTIN:
     4040376456359
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Stahlrohr, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last · kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm · Kufen mit Nivellierfüßen · elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb · geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung · Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast · Stromverbrauch im Standby-Modus 0,1 W · komplett montierte Lieferung
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
740-1140 mm
Marke:
RAU
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,99*
€ 1.918,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.744,02*
€ 1.918,26*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.808,76*
€ 1.991,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.895,37*
€ 2.016,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.899,40*
€ 2.023,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,57*
€ 2.369,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,07*
€ 2.309,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.927,38*
€ 2.293,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,75*
€ 2.230,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.857,89*
€ 2.210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,45*
€ 2.190,14
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.823,10*
€ 2.169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,76*
€ 2.152,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,32*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,66*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-150
ab € 105,94*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,13*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,72*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,60*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,21*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,24*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,84*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,73*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,28*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.