Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
as® Schwabe LED Strahler 45W, mobil Optiline, IP 54 2x SchukoDose IP54
Artikel-Nr.:
     4012-1425207
Hersteller:
     as® Schwabe
Herst.-Nr.:
     46345
EAN/GTIN:
     4011160463457
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Strahler mobil Optiline

• Gehäuse aus Spezialkunststoff
• Diffusorscheibe aus Polycarbonat
• Zwei Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
• Mit 3-m-Gummischlauchleitung H07RN-F G1,5 und Schutzkontaktstecker
• Farbtemperatur 4000 K (neutral-weiß)
• LED-Lebensdauer ca. 40000 h
• Abstrahlwinkel LED 100°
• 3 Schaltstufen: 50%, 100%, Aus
• Schutzart IP54 staub- und spritzwassergeschützt
• Mit klappbarem Standbügel
• Geprüft nach DIN EN 60598-1

Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Leuchtkraft:
3800 lm
Herstellerartikelnummer:
46345
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Marke:
as® Schwabe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,45*
€ 76,07*
5 Tage
351
€ 6,70*
ab € 60,48*
€ 76,10*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 82,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 86,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 88,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46344
ab € 45,00*
Ähnlich
as - Schwabe
46346
ab € 85,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.