Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-46345 Herst.-Nr.: 46345 EAN/GTIN: 4011160463457 |
| |
|
| | |
| LED Arbeitsleuchte 45W "Optiline" schwarz Gehäuse aus Spezialkunststoff Diffusorscheibe aus Polycarbonat mit klappbarem Standbügel 3m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel IP54 250 Einzel-LED Lichtstrom: ca. 1.900Lm / 3.800Lm Farbtemperatur: 4000K 3 Schaltstuffen: 50%/100%/Aus 230V/16A IP54 Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 38 x 10 x 32 cm | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, arbeitslampe led, led-baustrahler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,47* | € 76,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 60,50* | € 76,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,95* | € 81,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,09* | € 83,50* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,77* | € 89,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|