Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-530,305 mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-530,305 mm, Größe 9
Handschuh Ansell AlphaTec 58-530,305 mm, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-194446
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-530W/9
EAN/GTIN:
     0076490489762
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W

Ausführung:
•Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip TechnologieTM
•Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
•AQL (EN 374): 0,65
•Schutzstulpe
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374, EN 1149
Kategorie: III
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
9
Ausführung:
»58-530W«
empfohlen für:
Innenbereich
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.2.A. / EN 374 AJKLOPT / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
58-530W/9
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,75*
3 Tage
1224
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 8,78*
3 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,61004*
€ 41,86002*
10 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,95*
€ 43,04004*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,48002*
€ 43,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530W100
ab € 4,65*
Ähnlich
Ansell
58530W110
ab € 4,70*
Ähnlich
Ansell
58530W070
ab € 4,60*
Ähnlich
Ansell
58530W080
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.