Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-530,305 mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-530,305 mm, Größe 9
Handschuh Ansell AlphaTec 58-530,305 mm, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194446
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-530W/9
EAN/GTIN:
     0076490489762
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-530W

Ausführung:
•Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip TechnologieTM
•Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
•AQL (EN 374): 0,65
•Schutzstulpe
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374, EN 1149
Kategorie: III
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
9
Ausführung:
»58-530W«
empfohlen für:
Innenbereich
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.2.2.A. / EN 374 AJKLOPT / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
58-530W/9
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,92*
€ 6,13*
2 Tage
92
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,14*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 6,17*
5 Tage
72
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,78*
€ 6,21*
Lager 6C8MS
92
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530B100
ab € 4,79*
Ähnlich
Ansell
58530B110
ab € 4,83*
Ähnlich
Ansell
58530B070
ab € 4,91*
Ähnlich
Ansell
58530B080
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.