Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED Scangrip
Arbeitsleuchte NOVA 5K COB-LED Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-194735
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35442
EAN/GTIN:
     5708997354421
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Arbeitsleuchte NOVA

Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
5000/3750/2500/1250/500 lm
Leistung:
50 W
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35442
Ursprungsland:
VR China
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 80,76*
€ 95,09*
5 Tage
38
€ 5,90*
ab € 80,89*
€ 95,18*
1 Tag
39
€ 5,45*
ab € 82,14*
€ 96,29*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 96,73*
Lager 4012
35
€ 5,90*
ab € 86,81*
€ 101,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,72*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,40*
Zubehör
SCANGRIP
03.5751
ab € 9,68*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 111,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.